ユーエイキャスター
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。
軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番
158-9585
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
122
取付ピッチY(mm)
40
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(N)
600
許容荷重(daN)
60
取付座A(mm)
100
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
82
取付座B(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508457
SFHG-100NRBDS
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください