カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定
ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。
耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。
用途
塗料運搬台車、自動車関連冶具台車などに。
トラスコ品番
804-9399
材質
金具:ダクタイル
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
64
車輪径D(Φmm)
100
内容量
1個
注意
※用途:手押台車用(AGV台車には適しておりません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07516629
HPLV100X65
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください