三菱電機
ノーヒューズ遮断器”NF-Cシリーズ”
従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。
用途
低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。
長さ(mm)
165
幅(mm)
105
高さ(mm)
165
極数
3
奥行(mm)
68
フレーム
225A
定格絶縁電圧(V)
600
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
電極
3P
クラス
経済品(C)
最大AC電圧(V)
適用:500級
最大DC電圧(V)
適用:200級
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
定格電流(A)
定格(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515685
NF250-CV3P125A
850-0808
125
125
¥
73,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
07515701
NF250-CV3P175A
850-0809
175
175
¥
73,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07515710
NF250-CV3P225A
850-0810
225
225
¥
73,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください