イチネンアクセス
ダブル・サクションリフター
キズをつけずにしっかり吸着します。
フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。
用途
取っ手のない棚や物の移動、運搬に
車のへこみ直しに
トラスコ品番
838-8283
寸法(mm)
吸着面:118
ハンドル幅(mm)
100
最大耐荷重(kg)
約50
吸着力(kg)
最大:50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515125
15902
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください