ダイヤモンドヤスリ

ダイヤモンドヤスリ - ツボサン

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
粒度150(#)形状適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼トラスコ品番253-2877幅(mm)11厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510758DKHI0510-50150(#)21550113.5
7,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする