オレゴン(OREGON)
チェンソー替刃
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
用途
木材の切断に。
トラスコ品番
147-1493
材質
鋼
ピッチ
3/8(in)
ゲージ
0.05
コマ数
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07514145
91PX52E
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください