SKF(日本エスケイエフ)
フックスパナ HN
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。
最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途
SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。
N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。
爪形状
フック形
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513838
HN 0
564-0256
3
109
16-20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
07513847
HN 2-3
564-0209
4
137
25-28
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
07513856
HN 5-6
564-0250
5
174
38-45
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください