クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ

クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)

クローゼットや押入れのデッドスペースを有効活用
お得な2台セット
横に伸縮するので様々な空間に設置可能
高さ2段階調節(35/40cm)
棚板の穴に差し込むと上下に積み重ね可能
工具不要!簡単組み立て

用途収納ラックなどに。押入れ収納 クローゼット収納 押入れすのこ 収納ラック おしゃれ 日本製材質棚板・補強脚・ストッパー:PP/PE、パイプ類:スチール(PPコーティング)質量(kg)1.75耐荷重(kg)30/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5-92×37×35/40内容量1セット(2台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07519036CO-BR2TYブラウン
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07519045CO-RG2Tグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07519045CO-RG2T72802854CO-RG2TCO-RG2T クローゼット・押入れフリーラック 伸縮タイプ(2台入り)通販仕様 伸晃 72802854クローゼット・押入れフリーラック 伸縮タイプ(2台入り)通販仕様伸晃1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする