IKURATOOLS(育良精機)
トグルクランプ用ゴム付ボルト
トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
用途
トグルクランプ用交換部品
材質
本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
品名
トグルクランプ用ゴム付ボルト
ボルト径
M4
ねじ寸法(mm)
M4XP0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511379
M4X16
682-9000
26
16
¥
340
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511388
M4X32
683-0603
42
32
¥
320
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください