バッテリー&システムアナライザー

バッテリー&システムアナライザー - DHC-DS

業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断
最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用
定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。
トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上
直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。
電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断
ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持
本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能
診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる
専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP

用途あらゆるバッテリーの診断にトラスコ品番472-2999寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235測定電圧(V)8~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07515746DS7
63,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする