曜日別特売

ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC

ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC - マパールハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC - マパールハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC - マパール

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。
ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。

用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。シャンクBT40首下長(mm)120内容量1個
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
把握径(Φmm)
刃具調整量(mm)
首下径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510776HTC-JD-FC040-03-120-1-0-A114-70353169
78,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
07510785HTC-JD-FC040-04-120-1-0-A114-703641210
78,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
07510801HTC-JD-FC040-05-120-1-0-A114-70375811
78,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
07510810HTC-JD-FC040-06-120-1-0-A114-703861012
78,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510819HTC-JD-FC040-08-120-1-0-A114-703981014
78,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510828HTC-JD-FC040-10-120-1-0-A114-7040101016
78,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
07510837HTC-JD-FC040-12-120-1-0-A114-7041121018
78,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510846HTC-JD-FC040-14-120-1-0-A114-7042141022
78,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
07510855HTC-JD-FC040-16-120-1-0-A114-7043161024
78,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
07510871HTC-JD-FC040-18-120-1-0-A114-7044181026
78,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
07510880HTC-JD-FC040-20-120-1-0-A114-7045201028
78,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする