曜日別特売

ツールバッグ

ツールバッグ - PETZLツールバッグ - PETZLツールバッグ - PETZLツールバッグ - PETZL

小型の工具収納に適しています。
片手で容易に開け閉めが可能です。

用途高所作業で小型工具の携行に。容量(L)1.5材質本体:ポリエステルイエロー/ブラックトラスコ品番545-4715幅(mm)115高さ(mm)140奥行(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510609S047BA001.5115105140
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする