スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド

スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに、打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。
ヘッドは堅牢なナイロン製で割れにくく交換も簡単です。
丈夫なヒッコリー製のハンドルです。
ハンドルとヘッドは交換可能です。

用途配管工事、折り曲げ加工、内装工、革細工、鋲の打ち込み。材質ハンドル:ヒッコリー製、ヘッド:ナイロン(白)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
頭の全長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075141973366.225573-880030511325
7,303
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
075142063366.23573-881333011730
7,696
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
075142153366.24573-880935512440
9,759
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする