曜日別特売

電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm

電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm - YAMAZEN(山善)

天板幅は3つのサイズ(100/120/140cm)から選択可能
天板厚は2つのサイズ(1.8/3.5cm)から選択可能
ゆったり作業できる奥行70cm
8色から選べる豊富なカラー展開
天板厚3.5cmのもののみ電源タップ付き
天板厚3.5cmのもののみ天板裏にスチールプレート付き

用途天板のみの買い替えに。電動 昇降デスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク オフィス 天板 天板のみ 買い替え 引っ越し 模様替え材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)奥行き(cm)70内容量1枚
注意
※こちらは天板のみの販売ページのため脚部は付属しておりません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全48種類を絞り込む
幅(cm)
48種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電源
幅(cm)
プレート
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07519176ELD-T1000(WH)ホワイト電源タップ:なし100天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519185ELD-T1000(BK)ブラック電源タップ:なし100天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519201ELD-T1000(WN)ナチュラル(木目調)電源タップ:なし100天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519210ELD-T1000(DBR)ダークブラウン(木目調)電源タップ:なし100天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519219ELD-T1000(GRG)グレージュ電源タップ:なし100天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519228ELD-T1000(BLGY)ブルーグレー電源タップ:なし100天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519237ELD-T1000(SLGY)ストーンライトグレー電源タップ:なし100天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519246ELD-T1000(SDGY)ストーンダークグレー電源タップ:なし100天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519255ELD-T1200(WH)ホワイト電源タップ:なし120天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519271ELD-T1200(BK)ブラック電源タップ:なし120天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519280ELD-T1200(WN)ナチュラル(木目調)電源タップ:なし120天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519289ELD-T1200(DBR)ダークブラウン(木目調)電源タップ:なし120天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519307ELD-T1200(BLGY)ブルーグレー電源タップ:なし120天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519316ELD-T1200(SLGY)ストーンライトグレー電源タップ:なし120天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519325ELD-T1200(SDGY)ストーンダークグレー電源タップ:なし140天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519341ELD-T1400(WH)ホワイト電源タップ:なし140天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519350ELD-T1400(BK)ブラック電源タップ:なし140天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519359ELD-T1400(WN)ナチュラル(木目調)電源タップ:なし140天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519368ELD-T1400(DBR)ダークブラウン(木目調)電源タップ:なし140天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519395ELD-T1400(SLGY)ストーンライトグレー電源タップ:なし140天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519411ELD-T1400(SDGY)ストーンダークグレー電源タップ:なし140天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519420TUMT-1000(WH)ホワイト電源タップ:あり100天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519429TUMT-1000(BK)ブラック電源タップ:あり100天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519438TUMT-1000(WN)ナチュラル(木目調)電源タップ:あり100天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519447TUMT-1000(DBR)ダークブラウン(木目調)電源タップ:あり100天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519456TUMT-1000(GRG)グレージュ電源タップ:あり100天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519465TUMT-1000(BLGY)ブルーグレー電源タップ:あり100天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519481TUMT-1000(SLGY)ストーンライトグレー電源タップ:あり100天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519490TUMT-1000(SDGY)ストーンダークグレー電源タップ:あり100天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519499TUMT-1200(WH)ホワイト電源タップ:あり120天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519508TUMT-1200(BK)ブラック電源タップ:あり120天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519517TUMT-1200(WN)ナチュラル(木目調)電源タップ:あり120天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519526TUMT-1200(DBR)ダークブラウン(木目調)電源タップ:あり120天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519535TUMT-1200(GRG)グレージュ電源タップ:あり120天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519551TUMT-1200(BLGY)ブルーグレー電源タップ:あり120天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519560TUMT-1200(SLGY)ストーンライトグレー電源タップ:あり120天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519569TUMT-1200(SDGY)ストーンダークグレー電源タップ:あり140天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07520768TUMT-1400(WH)ホワイト電源タップ:あり140天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07520777TUMT-1400(BK)ブラック電源タップ:あり140天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07520786TUMT-1400(WN)ナチュラル(木目調)電源タップ:あり140天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07520795TUMT-1400(DBR)ダークブラウン(木目調)電源タップ:あり140天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07520811TUMT-1400(GRG)グレージュ電源タップ:あり140天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07520820TUMT-1400(BLGY)ブルーグレー電源タップ:あり140天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07520829TUMT-1400(SLGY)ストーンライトグレー電源タップ:あり140天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07520838TUMT-1400(SDGY)ストーンダークグレー電源タップ:あり140天板裏スチールプレート:あり3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07519298ELD-T1200(GRG)グレージュ電源タップ:なし120天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
07519377ELD-T1400(GRG)グレージュ電源タップ:なし140天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
07519386ELD-T1400(BLGY)ブルーグレー電源タップ:なし140天板裏スチールプレート:なし1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする