アルインコ
EMSベルト アーム&レッグ 充電式 10段階強度調節 4種モード
筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート
選べる4種類のモード
10段階強度調節
シリコーン素材の電気パッド搭載でジェルパッドなどの消耗品が不要
どこでも使えるコードレス
軽量で装着感を軽減
用途
トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン アームベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 腕 二の腕 トレーニング エクササイズ
仕様
対応サイズ(ふくらはぎ・腕)(cm):25~40
付属品
充電用USBコード
質量(g)
100
消費電力(W)
約5(充電時)
電源
DC 5V 1A(USB)
充電時間
約30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×47.5×0.6
定格時間
10分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07518625
MCB045
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください