曜日別特売

ニュー油性速乾さび止め

ニュー油性速乾さび止め - ニッペホームプロダクツニュー油性速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ

さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。

用途鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤赤さび主な用途鉄部塗布面積(m2)約40使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃)乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075165594976124404399601-1210非危険物
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07514170HY108-4859-9348指定可燃物
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする