ハイシート ミニベビーベッド 木製 収納スペース付き
ハイシートで腰の負担を軽減
ラクな姿勢で赤ちゃんのお世話ができる
成長に合わせて高さ調節できる
お世話に便利なスライド枠
たっぷり入る収納スペース付き
通気性がよいスノコ床板
スライド開閉式
キャスター付き
収納用板付き
用途赤ちゃんのお世話に。カトージ KATOJI ハイシート ミニベビーベッド 60×90cm 木製 収納 ナチュラル 正規品 ベビー 赤ちゃん PSC・SG合格 ベッド 開閉式 キャスター付 天然木
その他【安全基準】PSC・SG
材質パイン材(ニュージーランド産)床板すのこ部分は中国産桐材
質量(kg)19
色ナチュラル
内寸(mm)90×60
保証期間購入日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.5×68×121
高さ(cm)4段階(床からの高さ):75、70、65、43
組立時間約10-20分
対象新生児~24ヵ月
間口(cm)【収納扉】65×34
内容量1台
注意
※天然木を使用しているため、木目やフシ等に個体差がございます。掲載写真と木の色味も異なることがございます。予めご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |