曜日別特売

セーフティ・ウォーク タイプB

セーフティ・ウォーク タイプB - 3M(スリーエム)

切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)
裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。
平面用

用途階段・スロープ等の滑りやすいところにトラスコ品番108-5079厚さ(mm)0.8ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)140×140主な用途滑り止め用内容量1箱(250枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07515229B BLA 140X140
77,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする