ベロス
スマートスリム 二重リング
スマート・スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
用途
キーホルダーなどに
材質
スチール線、ニッケルメッキ
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内径(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510216
SSL-22
1個(10本)
478-4916
22
3
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510225
SSL-17
1個(15本)
478-6484
16.5
2.5
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください