ニッサチェイン
ビクターチェーン 鉄ユニクロ
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
126-7673
材質
本体:鉄(SWRM6)
全長(m)
30
寸法A(mm)
21.2
参考使用荷重(kg)
20
寸法B(mm)
4.5
破断荷重(kg)
124
チェーン径(Φmm)
1.4
使用荷重(kN)
0.196
線径(mm)
1.4
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513269
IV14-UC
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください