コクヨ
セロハンテープ工業用
大量使用向けのパック包装
用途
一切の装飾を省いた10巻入りで、大量使用にぴったり。
トラスコ品番
198-9257
幅(mm)
12
色
透明
長さ(m)
35
テープ種類
大巻
巻き芯内径(mm)
Φ76
入数
10巻
着色
業務用
内容量
1パック(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515335
50481620
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください