曜日別特売

ゼットRZ

ゼットRZ - 日本レヂボン

アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。

用途鋳鉄・一般鋼の研削作業。トラスコ品番852-4637材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100硬度P外径(Φmm)150適合材鋳鉄・一般鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512621RZ1506-24
27,250
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする