ヘルメチック
フッ素樹脂系塗装剤 FP-100
強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。
仕様
高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料
トラスコ品番
683-5674
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.07L
特性
強力防食・防錆
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512718
FP-100-300SP
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください