ハスクバーナ
ガイドバー
なだらかなカーブと小さいノーズ半経がキックバックのリスクを抑え、操作性を高めます。
適合機種
ポールソー:530iPT5
タイプ
バー:スプロケットノーズバー、バーマウント:A318
ピッチ
1/4インチ
ゲージ
1.3mm
バー(cm)
25(10インチ)
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07521276
H575842258
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください