ハスクバーナ
ソーチェーン
小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン
軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
適合機種
ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソー
ピッチ
1/4インチ
制御
キックバック:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
58
ゲージ
1.3mm
バー(cm)
25(10インチ)
カッター
種類:マイクロチゼル
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07521285
H501844058
¥
4,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください