ケーブルラックカッター

ケーブルラックカッター - Panasonic(パナソニック)ケーブルラックカッター - Panasonic(パナソニック)ケーブルラックカッター - Panasonic(パナソニック)

油圧マルチでケーブルラックの切断を
可能に。

付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(2.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07517740EZ9XCC1
572,700
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする