TBC ステンレス ホースニップル

TBC ステンレス ホースニップル - TBC(タブチ)
トラスコ品番812-8045材質ステンレス(SCS13A)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)91呼び径(B)1寸法D(mm)27寸法d1(mm)24呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751714625 SUS-HN
2,990
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする