曜日別特売

ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール

ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール - セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール - セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール - セコ・ツールズ・ジャパン

Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。

寸法OAL(mm)19寸法KAPR(°)45(deg)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514529SD100-C45-12.00/12.49490-245028
33,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
07514538SD100-C45-13.00/13.99483-241528
33,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
07514547SD100-C45-15.00/15.99483-084031
34,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
07514556SD100-C45-16.00/16.99490-398831
34,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
07514565SD100-C45-14.00/14.99491-032131
33,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
07514581SD100-C45-17.00/17.99483-081336
34,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
07514590SD100-C45-19.00/19.99490-877336
38,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
07514651SD100-C45-18.00/18.99484-499536
38,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする