ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) - KITZ(キッツ)

配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています

材質FCD-S内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751025010FDY 10A410-8807【面間】70【高さ】45
4,680
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
0751025910FDY 15A410-8808【面間】85【高さ】57
5,010
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
0751026810FDY 20A410-8812【面間】100【高さ】62
5,310
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
0751027710FDY 25A410-8806【面間】115【高さ】74
7,460
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする