双眼鏡 18x70IF WP WF

双眼鏡 18x70IF WP WF - Nikon(ニコン)双眼鏡 18x70IF WP WF - Nikon(ニコン)

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。
・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。
・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。
・見掛視界64.3°の広視界タイプ。大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。
・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。
・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)

付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31252、10×70T IF WP ケース CBG、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5質量(g)約2065倍率(倍)18視界89m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):64.3°最短合焦距離約81m対物レンズ有効径(mm)70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)293×234×93明るさ15.2ひとみ径(Φmm)3.9アイレリーフ(mm)15.4実視界(°)4内容量1台
注意
※防水性能:2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751844918X70WPWF
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする