振動モータ EVSS3-300A

振動モータ EVSS3-300A - エクセン

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。

質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07518196EVSS3-300A
167,500
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする