振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100

振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100 - エクセン

・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。

質量(kg)6.1出力(W)116電流(A)4電圧(V)DC24ケーブル3m付振動数50(Hz)取付ボルト数4遠心力(kN)最大:1.19極数(P)-内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07518388EVCC3-100
78,000
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする