曜日別特売

ニッケル回転帽子掛け

ニッケル回転帽子掛け - ニッサチェインニッケル回転帽子掛け - ニッサチェイン

スチール製の回転する帽子掛です。

付属品鉄トラスねじ付(3mm×20mm)トラスコ品番545-2974材質本体:スチール幅(mm)34ニッケル高さ(mm)69奥行(mm)73表面処理ニッケルメッキ吊下荷重N(kgf)6内容量1箱(60個)
注意
※吊下げ荷重は取付面の強度により異なります。
※貴重品はかけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513278HG107-NI
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする