曜日別特売

デジタル照度計 MT-337

デジタル照度計 MT-337 - マザーツール

持ち運びに便利なスリムタイプの照度計
電源投入時に自動的にゼロ調整をおこなう為、正確な測定が可能
小数点第2位(Lux)まで表示可能な高分解能モデル
電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
測定レンジを自動切替え、手動切替えから選択可能
無操作時間約30分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

付属品ソフトケース、9V形乾電池×1本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-5295幅(mm)54高さ(mm)196奥行(mm)34電源9V型乾電池測定精度±(3%rdg±5dgt)分解能0.01~10lx測定範囲(Lux)0.01~40000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512745MT-337
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする