USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴
ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
シリコンパワー
・ポータブルSSD
Armor A30 Enclosure
SP000HSPHDA30S3K
SP000HSPHDA30S3W
Bolt B75
SP120GBPSDB75SCS
SP128GBPSDB75SCS
SP240GBPSDB75SCS
SP256GBPSDB75SCS
SP480GBPSDB75SCS
SP512GBPSDB75SCS
SP960GBPSDB75SCS
SP010TBPSDB75SCS
SP020TBPSDB75SCS
SP040TBPSDB75SCS
Bolt B75 Pro
SP256GBPSD75PSCK
SP512GBPSD75PSCK
SP010TBPSD75PSCK
SP020TBPSD75PSCK
SP040TBPSD75PSCK
Bolt B75 Pro Enclosure
SP000HSPSD75PSCK
Bolt B80
SP120GBPSDB80SCS
SP240GBPSDB80SCS
SP256GBPSDB80SCS
SP480GBPSDB80SCS
SP512GBPSDB80SCS
SP010TBPSDB80SCS
PC60
SP240GBPSDPC60CK
SP256GBPSDPC60CK
SP480GBPSDPC60CK
SP512GBPSDPC60CK
SP960GBPSDPC60CK
SP010TBPSDPC60CK
SP1K9GBPSDPC60CK
SP020TBPSDPC60CK
すべての対応機種は記載できておりません。


