USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴
ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
シリコンパワー
・ポータブルSSD
Armor A60
SP010TBPHDA60S3K
SP010TBPHDA60S3A
SP010TBPHDA60SCA
SP020TBPHDA60S3K
SP020TBPHDA60S3A
SP020TBPHDA60S3SCA
SP040TBPHDA60S3K
SP040TBPHDA60S3A
SP050TBPHDA60S3K
SP050TBPHDA60S3A
Armor A62
SP010TBPHD62SS3K
SP020TBPHD62SS3K
SP040TBPHD62LS3K
SP050TBPHD62LS3K
Armor A65B
SP010TBPHD65BS3G
SP020TBPHD65BS3G
Armor A66
SP010TBPHD66SS3B
SP010TBPHD66SS3K
SP010TBPHD66SS3Y
SP020TBPHD66SS3B
SP020TBPHD66SS3K
SP020TBPHD66SS3Y
SP040TBPHD66LS3B
SP040TBPHD66LS3K
SP040TBPHD66LS3Y
SP050TBPHD66LS3B
SP050TBPHD66LS3K
SP050TBPHD66LS3Y
Armor A75
SP010TBPHDA75S3S
SP020TBPHDA75S3S
Armor A80
SP010TBPHDA80S3B
すべての対応機種は記載できておりません。


