TBC(タブチ)
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。
施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。
施工には標線ゲージが必要となります。
用途
給水給湯配管用。
形状
オスアダプター
材質
青銅
規格
JWWA
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07517225
WOC12.7-MG
G1/2
39
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
07517268
WOC15.88-MG
G1/2
43
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
07517295
WOC22.22-MG
G3/4
45.5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材