TBC(タブチ)
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。
施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。
施工には標線ゲージが必要となります。
用途
給水給湯配管用。
材質
青銅
形状
オスアダプター
規格
JWWA
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07517198
WOC12.7-M
634-4171
24
37
24
12.7
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
07517250
WOC15.88-M
634-4165
26
49
26
15.88
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
07517277
WOC22.22-M
634-4161
35
43
35
22.22
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材