TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ

TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ - TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ - TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ - TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ - TBC(タブチ)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。
施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。
施工には標線ゲージが必要となります。

用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWA内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07517311WOC15.88-KE634-268450502715.88
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07517329WOC22.22-KE634-268658583422.22
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする