TBC(タブチ)
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。
施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。
施工には標線ゲージが必要となります。
用途
給水給湯配管用。
材質
青銅
形状
ソケット
規格
JWWA
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07517259
WOC15.88-K
634-4169
27
55
27
15.88
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
07517286
WOC22.22-K
634-2679
34
59
34
22.22
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材