ニッサチェイン
ダイカストアイストラップ タグ付き
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
用途
壁面や柱に取り付け座金に。
材質
ZDC2
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
50
寸法W(mm)
12
寸法B2(mm)
44
寸法H1(mm)
18
寸法B1(mm)
56
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
注意
※参考使用荷重は、製品本体の数値を示していますので、天井や壁、柱など取り付ける場所の強度によって異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513287
B-1459
652-7894
ユニクロ
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513296
B-1460
652-7891
白
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513305
B-1461
652-7893
黒つや消し
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください