曜日別特売

ダイカストアイストラップ 箱入

ダイカストアイストラップ 箱入 - ニッサチェインダイカストアイストラップ 箱入 - ニッサチェインダイカストアイストラップ 箱入 - ニッサチェインダイカストアイストラップ 箱入 - ニッサチェインダイカストアイストラップ 箱入 - ニッサチェインダイカストアイストラップ 箱入 - ニッサチェインダイカストアイストラップ 箱入 - ニッサチェイン

専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。

用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番126-6143材質ZDC2寸法d(mm)4寸法A(mm)9寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)40表面処理ユニクロ破断強度(kg)250寸法W(mm)9破断荷重(kg)250寸法B2(mm)34寸法H1(mm)14寸法B1(mm)45寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4使用荷重(kN)0.392内容量1箱(50個)
注意
※参考使用荷重は、製品本体の数値を示していますので、天井や壁、柱など取り付ける場所の強度によって異なります。
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513260IPF50-UC
3,750
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする