リーブル
ニトリルスタンダードブルー粉付 100枚入
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
装着しやすい粉付タイプです。
用途
食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
仕様
左右兼用
厚さ(mm)
0.12
色
ブルー
タイプ
【すべり止め】あり
入数(枚)
100
全長(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
あり
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510916
No.202SS
589-1128
SS
7
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510925
No.202S
589-1137
S
7.5
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510941
No.202M
589-1125
M
7.8
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510959
No.202LL
589-1130
LL
9
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510950
No.202L
589-1131
L
8.2
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください