ニッサチェイン
ニッケルスプリングスナップ
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番
127-8667
材質
本体:亜鉛ダイカスト
全長(mm)
34
品名
ISS106
寸法A(mm)
34
参考使用荷重(kg)
1
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
6
破断荷重(kg)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0098
内容量
1箱(50個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07516008
ISS-106
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください