ニッサチェイン
ニッケルスプリングスナップ
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
材質
本体:亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
品名
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07516017
ISS-4
125-9813
56
ISS4
56
4
¥
10,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07516026
ISS-6
126-4491
40
ISS6
40
1
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください