曜日別特売

ファンタジームーン 20ml

ファンタジームーン 20ml - ペベオファンタジームーン 20ml - ペベオ

ムーンは、塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。
マーブリングをすることができ、混色も可能です。
筆を使って塗布することができます。
表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。

用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07513786756441607-4516
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メイン画像07513795757441607-4528
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする