デコスプレー 100ml マット色

デコスプレー 100ml マット色 - ペベオデコスプレー 100ml マット色 - ペベオデコスプレー 100ml マット色 - ペベオデコスプレー 100ml マット色 - ペベオデコスプレー 100ml マット色 - ペベオデコスプレー 100ml マット色 - ペベオデコスプレー 100ml マット色 - ペベオデコスプレー 100ml マット色 - ペベオ

水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。

用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)100主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL油性 or 水性水性内容量1本
注意
※長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。
※直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
※使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
※皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
※ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07513506093705538-2799イエロー
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513515093706538-2802タンジェリン
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513531093708538-1272マゼンタ
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513540093712538-2760クリスマスレッド
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513549093713538-2776バイオレット
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513558093717538-1276ブルー
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513567093719538-2766ターコイズ
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513576093723538-2782クリスマスグリーン
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513585093726538-2768チョコレート
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513601093728538-1270ミディアムグレイ
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513610093730538-2757ブラック
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513619093761538-2758パール
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513628093764538-2805ライラックパール
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513637093767538-2789シルバー
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513646093768538-2763ゴールド
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像07513698093701538-2812ホワイト
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする