三興製作所[スプロケット]
M40SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状
SW
種類
スプロケット
寸法C(mm)
27.8
ボス長BL(mm)
35
歯幅(T)(mm)
7.2
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ピッチ径(Φmm)
概略質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07529938
40SW12
12
軸孔B(下孔):12、軸孔B(最大):18
35
P.C.D:49.07
0.33
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529947
40SW13
13
軸孔B(下孔):12、軸孔B(最大):20
39
P.C.D:53.07
0.4
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529956
40SW14
14
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):25
43
P.C.D:57.07
0.49
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529965
40SW15
15
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):28
47
P.C.D:61.08
0.57
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529981
40SW16
16
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):30
50
P.C.D:65.1
0.66
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529990
40SW17
17
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):32
54
P.C.D:69.12
0.76
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529999
40SW18
18
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):38
59
P.C.D:73.14
0.89
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530008
40SW19
19
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):42
63
P.C.D:77.16
1
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530017
40SW20
20
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):45
68
P.C.D:81.18
1.14
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530026
40SW21
21
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):48
72
P.C.D:85.21
1.23
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください