曜日別特売

M35SD シングル2本掛プロケット

M35SD シングル2本掛プロケット - 三興製作所[スプロケット]

ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。

形状SW種類スプロケット寸法C(mm)15.7ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ボス径BD(mm)
ピッチ径(Φmm)
概略質量(g)
外径O.D.(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0752985935SW121224P.C.D:36.80.1240
880
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752986835SW131328P.C.D:39.80.1344
880
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752987735SW151535P.C.D:45.810.1950
970
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752988635SW161637P.C.D:48.820.2253
1,030
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752989535SW171741P.C.D:51.840.2556
1,100
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752991135SW191947P.C.D:57.870.3262
1,120
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752992035SW202050P.C.D:60.890.3665
1,210
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752992935SW212153P.C.D:63.910.468
1,230
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753029735SW181844P.C.D:84.850.2859
1,050
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753034935SW141430P.C.D:42.810.1547
960
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする