M80SD シングル2本掛プロケット

M80SD シングル2本掛プロケット - 三興製作所[スプロケット]

ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。

形状SW種類スプロケット寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ボス径BD(mm)
ピッチ径(Φmm)
概略質量(g)
外径O.D.(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0753021880SW131380P.C.D:106.143.04118
5,100
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753022780SW141488P.C.D:114.153.6127
5,700
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753023680SW151595P.C.D:122.174.16135
5,900
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753024580SW1616100P.C.D:130.24.89143
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753026180SW1818120P.C.D:146.276.36159
8,000
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753027080SW1919120P.C.D:154.327.13167
8,800
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753027980SW2020130P.C.D:162.378.03176
9,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753028880SW2121142P.C.D:170.428.88184
10,600
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753031580SW1717110P.C.D:138.235.61151
7,300
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
0753034080SW121269P.C.D:98.142.52110
4,000
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする